Beli model kunci pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)
    Deskripsi:
    Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.
  2. Fingerspot Hotel Door Lock (Kunci Kartu Hotel)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fingerspot Hotel Door Lock (Kunci Kartu Hotel)
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  3. Miwa Lock Deadbolt Mortise Locks (Kunci Mortise)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Miwa Lock Deadbolt Mortise Locks (Kunci Mortise)
    Deskripsi:
    -Since the key operation is same as the LA lock, it is optimum for a supportive lock for these series.-Supportive lock for one-door/two-locks, inspection ports, doors without a knob. etc.
  4. DORMAKABA Pure Level Handle
    Mulai

    Rp399.900

    DORMAKABA Pure Level Handle
    atribut:
    • Material: SS 304
    • Roses Diameter (mm): 50
    • Roses Thickness (mm): 8
    • Vertical Length (mm): 58
  5. TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    atribut:
    • Material: Iron (SPCC)
    • Surface Processing: Cloth
  6. Vintage Mortice Door Lock Roller (Badan Kunci)
    Mulai

    Rp139.900

  7. Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    Mulai

    Rp259.900

    Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
  8. Sherlock Grendel Pintu
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  9. Nobleza Grendel
    Mulai

    Rp9.900

  10. Miwa Lock Key-In-Knob Lock with Deadbolt (Kunci Pintu Bulat)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Miwa Lock Key-In-Knob Lock with Deadbolt (Kunci Pintu Bulat)
    Deskripsi:
    -An internal door lock. -Office, Warehouse, etc.
    atribut:
    • Back Set: 76mm
    • Case depth: 95mm
    • Round Washer Diameter: 76mm
    • Knob Material: Stainless Steel
    • Purpose of Use: Office, Warehouse, etc.
  11. Vintage Door Lock Cylinder (Silinder Kunci Pintu)
    Mulai

    Rp92.900

  12. SUGATSUNE Cylinder Lock
    69%
    Mulai

    Rp179.900

    SUGATSUNE Cylinder Lock
    atribut:
    • Material: Body:Brass, Key:Steel
    • Key No.: Different number
    • Cylinder Diameter (mm): 19
    • Mounting Board Thickness (mm): 10 or less
Daftar Harga model kunci pintu Terbaru November 2026
Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)Rp2.499.900
Fingerspot Hotel Door Lock (Kunci Kartu Hotel)Rp1.899.900
Miwa Lock Deadbolt Mortise Locks (Kunci Mortise)Rp1.499.900
DORMAKABA Pure Level HandleRp399.900
TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)Rp109.900
Vintage Mortice Door Lock Roller (Badan Kunci)Rp139.900
Kenmaster Door Knob Lock Round (Kunci Pintu Bulat)Rp44.900
Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)Rp259.900
Sherlock Grendel PintuRp12.900
Nobleza GrendelRp9.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)